Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole 400 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole 400 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN400
Konsole 400 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN400
Artikel-Nr.:
     3517I-10962842
Hersteller:
     Berg Kabeltragsysteme
Herst.-Nr.:
     WSUN400
EAN/GTIN:
     5420013094592

Konsole 400 mm verz. SF bis 1,2 kn WSUN400

Weitere Informationen:
Breite:
417 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
1,2 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,78*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 7,79*
€ 3,90*
ab € 6,04*
€ 8,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.