Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose+Schalter C-Profil, vws GS11009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768263
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS11009016
EAN/GTIN:
     4012740993661
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
kanalsteckdose tehalit

Steckdose+Schalter C-Profil, vws GS11009016

Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß. Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, kanalsteckdose 1fach
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 44,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,39*
€ 47,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,58*
€ 48,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,81*
€ 48,51*
1
€ 3,90*
ab € 37,20*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,71*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,71*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,42*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,45*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.