Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung grau 100x400 U48X RAL7038 66434-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10767192
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66434-48
EAN/GTIN:
     8428884043494
Suchbegriffe:
Schnellverbinder
Verbinder
Verbindungsstück
Kabelleiterverbinder

Stoßstellenabdeckung grau 100x400 U48X RAL7038 66434-48

Um die Kabel abzudecken und zu schützen. Schutzgrad IP3X. Farbe: achatgrau RAL 7038.
Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Steckanschluss
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
100 mm
Länge:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,51*
€ 160,81*
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 167,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,81*
€ 191,3639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,88*
€ 189,0672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,74*
€ 173,4306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,51*
€ 151,7369
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 31,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.