Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso. Längsträger aus U48X halogenfrei grau 200 66205-48


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10767175
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66205-48
EAN/GTIN:
     8428884043708
Suchbegriffe:
Wandausleger
Wandkonsole
Tragkonsole
Konsole

Iso. Längsträger aus U48X halogenfrei grau 200 66205-48

Für die vertikale Befestigung von Kabelbahnen an die Wand.
Metallschrauben verwenden, um die Kabelbahn an den Längsträgern zu befestigen.
Wandbefestigung: Metallverankerungen verwenden Ø8.
Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material, halogenfrei. Elektrische und Mechanische Sicherheit. Einfache und schnelle Montage. Eines einzelnen Stückes für erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Tragfähigkeit:
0,554 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ausleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,03*
€ 57,80*
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 58,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,65*
€ 67,4135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,55*
€ 64,9145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,04*
€ 61,9276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,60*
€ 59,024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,7575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.