Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenabdeckung G-SVS90130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenabdeckung G-SVS90130RW
Stoßstellenabdeckung G-SVS90130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10753773
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279780
EAN/GTIN:
     4012195667865

Stoßstellenabdeckung G-SVS90130RW

Stoßstellenabdeckung zum Kaschieren von gesägten Kanalstoßkanten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
130 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,33*
€ 12,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 14,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 14,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 15,25*
1
€ 3,90*
ab € 11,77*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.