Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Artikel-Nr.:
     3517I-10669380
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652468
EAN/GTIN:
     4043544611864

Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws

Leuchtenfuß Version 2 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 550 x 490 x 15 mm
Gewicht: 13.730 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 197,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,56*
€ 197,90*
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 205,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,57*
€ 214,46*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,09*
€ 265,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,71*
€ 232,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.