Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x100 2004451


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x100 2004451
Artikel-Nr.:
     3517I-10561867
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2004451
EAN/GTIN:
     4251786215713
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube

Selbstbohr.Holzbauschraube mit Tellerkopf 8x100 2004451

Tellerkopf Holzbauschraube 8x100 mit ETA-Zertifizierung die eine schnelle und sichere Montage ohne Vorbohren gewährleistet. Antrieb: T-Drive (T-40). Gewinde: Teilgewinde (80 mm). Material: Edelstahl A2. Hersteller: Reisser
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Edelstahl
Gehärtet:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,41*
€ 34,89*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,495*
€ 34,985*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.