Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube, vormontiert M12x300, SW 9mm 2000125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockschraube, vormontiert M12x300, SW 9mm 2000125
Stockschraube, vormontiert M12x300, SW 9mm 2000125
Artikel-Nr.:
     3517I-10554369
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     2000125
EAN/GTIN:
     4251786204274
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m12x300
stockschrauben m12
stockschraube

Stockschraube, vormontiert M12x300, SW 9mm 2000125

K2 SoldiRail Stockschrauben Set M12x300 mit Adapterblech und Faserzement Dichtung. Für die Befestigung der K2 Systems Bauteile in der Holz Unterkonstruktion für Wellfaserzementeindeckung. Länge Holzgewinde 100 mm. Länge metrisches Gewinde 150 mm. Mit bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Edelstahl A2/ Aluminium/ EPDM
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Schaftdurchmesser:
12 mm
Länge:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 7,11*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,12*
€ 3,50*
ab € 20,15*
€ 27,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.