Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaubügel 32mm FGA71N2 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaubügel 32mm FGA71N2 (VE2)
Aufbaubügel 32mm FGA71N2 (VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173515
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FGA71N2
EAN/GTIN:
     4015153592391
Suchbegriffe:
Montagezubehör

Aufbaubügel 32mm FGA71N2 (VE2)

Aufbaubügel für Gerätetragschiene,32 mm,2 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
26 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,95*
€ 12,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,98*
€ 3,90*
ab € 10,15*
€ 14,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.