Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul DIN 41651 704-5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10067569
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     704-5014
EAN/GTIN:
     4045454980122
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kleinschaltrelais

Übergabemodul DIN 41651 704-5014

Übergabemodul für Systemverkabelung
Steckverbinder gemäß DIN 41651
Stiftleiste
20-polig
16-Kanal-Relaisausgang
1 Wechsler
Doppelstock-Leiterplattenklemmen
ohne Relais
im Montagesockel
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
5 A
Tiefe:
105 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
50 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,98*
€ 150,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,7296*
€ 156,2296*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,50*
€ 160,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 162,39*
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 168,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 86,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1300-200
ab € 45,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-200
ab € 72,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/200-300
ab € 77,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-200
ab € 171,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-2300/301-300
ab € 181,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-7753/301-200
ab € 48,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.