Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisierungssystem SIMATIC PCS7 CPU 6ES7654-6CL00-3GF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatisierungssystem SIMATIC PCS7 CPU 6ES7654-6CL00-3GF0
Automatisierungssystem SIMATIC PCS7 CPU 6ES7654-6CL00-3GF0
Artikel-Nr.:
     3517I-10052870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76546CL003GF0
EAN/GTIN:
     k.A.

Automatisierungssystem SIMATIC PCS7 CPU 6ES7654-6CL00-3GF0

Single AS vormontiert und geprüft mit CPU 410-5H Process Automation inkl. AS RT PO 100 (mit System Expansion Card PO 500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 14.582,38*
€ 14.786,94*
Frei Haus
ab € 14.729,68*
€ 14.933,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.786,94*
€ 17.596,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.715,59*
€ 17.511,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.597,34*
€ 17.370,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.582,38*
€ 17.353,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.