Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox 11kW Typ 2 Steckdose TECHNIVOLT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox 11kW Typ 2 Steckdose TECHNIVOLT 100
Wallbox 11kW Typ 2 Steckdose TECHNIVOLT 100
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517B-99467842
Hersteller:
     Technivolt
Herst.-Nr.:
     0000/6400
EAN/GTIN:
     4019588064003
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox 11kW Typ 2 Steckdose TECHNIVOLT 100

11 kW Ladestation mit integrierter Ladesteckdose nach IEC 62196-2 Typ 2, Ladebetriebsart Mode 3 gemäß IEC 61851, Pro Phase 16A Ladestrom, auch einphasiges Laden möglich, KfW Förderfähig, DC-Fehlerstromerkennung 6mA integriert, RFID-Funktion zur Freischaltung der Ladevorgänge, Ladekabelaufhängung integrierte. Lieferumfang: Ladestation TECHNIVOLT 100, Montageanleitung, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Montagzubehör, 1x Master RFID-Karte, 2x Benutzer RFID-Karte, Geeignet für : Privates Laden
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
sonstige
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
11 kW
Nennanschlussleistung:
11 kW
Breite:
315 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
135 mm
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,32*
€ 462,35*
Frei Haus
ab € 394,59*
€ 462,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,64*
€ 462,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,29*
€ 554,19*
Frei Haus
ab € 478,36*
€ 559,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,65*
€ 620,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,43*
€ 602,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,29*
€ 564,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.