| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99165190 Herst.-Nr.: 65731024175 EAN/GTIN: 4020863453771 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 840, ML alevo-A #65731024175 Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, inkl. Leuchtenverbinder aus Stahl, Homogene Lichtverteilung direkt/indirekt für eine normgerechte Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß DIN-EN 12464-1, Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller " Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden,. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 297,21* | € 356,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 297,97* | € 356,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,40* | € 359,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|