Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 2700-5000K anth 8411-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 2700-5000K anth 8411-13
LED-Pendelleuchte 2700-5000K anth 8411-13
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99154272
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8411-13
EAN/GTIN:
     4012248336038
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 2700-5000K anth 8411-13

Pendelleuchte, anthrazit, Q-intelligentes Licht, ZigBee, Alexa tauglich inkl. Funk-Fernbedienung, dimmbar, CCT-Farbtemperaturwechsel (2700K - 5000K)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Gehäusefarbe:
anthrazit
Dimmung RF:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Max. Systemleistung:
39 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,08*
€ 311,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.