| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99084857 Herst.-Nr.: LKD9A9040010000 EAN/GTIN: 4066449142943 |
|
|
| | |
| MegaLine Connect100 Montagetool LKD9A9040010000 VE10 zum problemlosen Ausrichten und Ablängen der Aderpaare bei der Montage von MegaLine Connect100 Kabelsteckern Weitere Informationen: | | Geeignet für RJ-Stecker: | ja | Mit Schneidvorrichtung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,55* | € 16,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,64* | € 16,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,89* | € 16,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,18* | € 18,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,155* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|