Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99069151 Herst.-Nr.: DN-9005-N EAN/GTIN: 4016032175711 |
| |
|
| | |
| Datendose 2f. Kat.6 rws, UP, hz DN-9005-N CAT 6 Anschlussdose, geschirmt 2x RJ45, 8P8C, LSA, Reinweiß, Unterputz Vollständig designkompatibel - Unterputz Design und horizontaler Kabeleingang sorgen für eine ordentliche Installation - Gewährleistete Sicherheit durch komplett geschirmte RJ45-Buchsen und LSA-Leisten - Die Buchsen sind um 40° gedreht, was das Einstecken von Patchkabeln vereinfacht Die geschirmten CAT 6 Datenanschlussdosen von DIGITUS® sind zertifiziert nach CAT 6 EIA/TIA 568 und ISO/IEC 11801, EN 50173. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Steckverbindertyp: | 2x RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,33* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,33* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,43* | € 6,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,46* | € 6,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,59* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|