Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99067207 Herst.-Nr.: 100022774 EAN/GTIN: 4018359328344 |
|
|
| | |
| STX V4 Flanschschutzkappe 100022774 Leistungsmerkmale: Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5 - 10 mm, Flanschschutzkappe für Flanschgehäuse nach Norm IEC 61076-3-106 Variante 4, Griffmöglichkeit zum Abziehen, hohe Chemikalienbeständigkeit, Push-Pull-Verriegelung, Schutzklasse IP67 in Verbindung mit Flanschgehäuse, Schutzklasse IP67 in Verbindung mit Steckerschutzkappe, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, zum Schutz der Flanscheinsätze im Flanschgehäuse, Wahlweise mit RJ45 Cat. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9005 | Ausführung: | Blindstopfen | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,16* | € 4,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,18* | € 4,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 4,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 4,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,35* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|