| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99043879 Herst.-Nr.: 314000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DRM45 Hutschienenadapter 314000 Hutschienen Rangierfeld für ein Steckplatz RJ45, SC-RJ oder E-2000 Compact , Polycarbonat, integrierte Schirmabnahme, nach 35-mm-Standard-Hutschienen nach DIN EN 50022 sowie nach Installationseinbaugeräte-Standard DIN 43880, vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, das 3-stufige Schutzkonzept des Sicherheitssystems umfasst dabei optional die visuelle Kodierung, die mechanisch-visuelle Kodierung oder die Abschliessbarkeit einzelner Ports. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | Hutschiene | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,56* | € 17,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,65* | € 17,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,24* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|