Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LiDAR-Sensor LD-MRS400102S01 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98962367
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1052961
EAN/GTIN:
     4047084296536

3D-LiDAR-Sensor LD-MRS400102S01 HD

3D-LiDAR-Sensoren, LD-MRS, LD-MRS400102S01 HD, Einsatzgebiet: Outdoor, Integrierte Applikation: Objekttracking, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 320 m, Reichweite: Bei 10 % Remission 30 mBei 90 % Remission 150 m, Öffnungswinkel: Horizontal (85°), Arbeitsbereich mit 4 Scanlagen, 25° Arbeitsbereichserweiterung mit 2 Scanlagen auf insgesamt 110°Vertikal (3,2°), Anzahl der ausgewerteten Echos: 3, Scanfrequenz: 12,5 Hz .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
165 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
94 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 14.665,53*
€ 14.931,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.666,44*
€ 14.932,80*
Frei Haus
ab € 14.813,66*
€ 15.079,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.931,90*
€ 17.768,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.871,84*
€ 17.697,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.682,48*
€ 17.472,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.665,53*
€ 17.451,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.