Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen Form A (1m) 8.8 DIN976 1617/000/99 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M30mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 8.8 1 m M30mm
Artikel-Nr.:
     3517B-98860397
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1617/000/99 30
EAN/GTIN:
     4001796759277
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden

Gewindebolzen Form A (1m) 8.8 DIN976 1617/000/99 30

Gewindebolzen Form A 8.8 1 m 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
30
Vollgewinde:
ja
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976 m5 8.8, din 976, din 976 8.8, Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 10,5731*
€ 14,5631*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,674*
€ 19,954*
5
Frei Haus
ab € 16,254*
€ 20,774*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,954*
€ 23,74526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,044*
€ 22,66236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,504*
€ 22,01976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,674*
€ 18,65206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 99,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.