Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 12x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 12x65
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 12x65
Artikel-Nr.:
     3517B-98851596
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 12x65
EAN/GTIN:
     4001796506673
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 12x65

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
65 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,73*
€ 35,38*
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 36,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,00*
€ 41,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,37*
€ 39,7103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.