Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830 DALI LEWYM 102.830/DALIws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830 DALI LEWYM 102.830/DALIws
LED-Downlight 830 DALI LEWYM 102.830/DALIws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-98366142
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667821
EAN/GTIN:
     4043544771629
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830 DALI LEWYM 102.830/DALIws

Rundes Einbau-Downlight für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement über Reflektor (kein Kühlkörper erforderlich), Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, eloxierter High-Performance Aluminiumreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik, Einbauring aus Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 93,12*
€ 116,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,21*
€ 116,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,93*
€ 117,44*
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 121,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,18*
€ 126,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 827,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.