Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 12x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 12x45
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 12x45
Artikel-Nr.:
     3517B-98359014
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/75 12x45
EAN/GTIN:
     4001796052057
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 12x45

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,34*
€ 22,28*
€ 3,90*
ab € 18,58*
€ 25,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.