Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PD #0627636SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-98154706
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627636SI
EAN/GTIN:
     4029299549676
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840 FEDGE2-PD #0627636SI

Pendelleuchte der FEDGE2-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7600 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,11*
€ 381,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,30*
€ 381,88*
Frei Haus
ab € 330,16*
€ 385,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,22*
€ 401,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,29*
€ 419,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 12,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290SI
ab € 53,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209051
ab € 4,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314SI
ab € 180,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209313
ab € 245,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042SI
ab € 220,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209351SI
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.