| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-98154354 Herst.-Nr.: 0332054AH EAN/GTIN: 4029299538458 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 830, DALI REYA-2DAFWS830RA1300 Deckenleuchte REY, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Linse schrägstrahlend, Länge 270 mm, Breite 165 mm, Höhe 105 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 12060 lm, Bemessungsleistung 102 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 27 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte ridi, deckenanbauleuchte, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,64* | € 506,41* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 435,38* | € 506,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,25* | € 511,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|