Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel Typ2, 11kW, 7m Kabel LL T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladekabel Typ2, 11kW, 7m Kabel LL T2
Ladekabel Typ2, 11kW, 7m Kabel LL T2
Artikel-Nr.:
     3517B-97767248
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     59181001
EAN/GTIN:
     4013902673650
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel Typ2, 11kW, 7m Kabel LL T2

Ladekabel AC-Ladekabel mit Kupplung Typ 2 gemäß IEC 62196-2 und offenem Leitungsende, mit Schutzkappe, Leitungsaufbau 5 x 2,5mm² + 1 x 0,5mm², IP54 (mit Schutzkappe), Ladeleistung bis maximal 11 kW (3-phasig), Ladestrom bis maximal 16 A, zur Installation an einer Spelsberg Wallbox

, Länge 7m mit Typ 2 Kupplung
Abmessungen: 12,8 x 7000 x 12,8mm
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 184,83*
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 184,83*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 156,18*
€ 190,98*
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 192,28*
€ 5,95*
ab € 159,63*
€ 195,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.