Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97758556 Herst.-Nr.: 0624/001/51 10 EAN/GTIN: 4001796053306 |
| | |
|
| | |
| Sechskantmutter Kl.8 M10 galv.verz. 0624/001/51 10 Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Weitere Informationen: | | Mit Flansch: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Schlüsselweite: | 17 mm | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindeart: | metrisch | Höhe: | 8 mm | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,94* | € 9,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,88* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0694* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|