Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97757384 Herst.-Nr.: 0008/001/52 8x50 EAN/GTIN: 4001796007927 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Holzschraube 8x50 galv.verz. 0008/001/52 Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 50 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gehärtet: | nein | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Länge: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Holzschraube ohne Norm, Holzschraube ähnlich DIN 571, Schraube ähnlich DIN 571, Sechskantschraube ähnlich DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, holzschraube din 571 verzinkt, sechskant holzschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,17* | € 11,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,185* | € 11,495* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,30* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|