Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331362//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331362//377
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331362//377
Artikel-Nr.:
     3517B-97552896
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331362//377
EAN/GTIN:
     4029299487473
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331362//377

Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 143 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 3010 lm, Bemessungsleistung 23 W, 130 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,73*
€ 432,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,80*
€ 433,30*
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 436,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,73*
€ 432,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//636
ab € 20,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//609
ab € 19,61*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204884
ab € 17,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202863
ab € 17,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202739
ab € 36,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202683
ab € 41,66*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202778
ab € 52,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//701
ab € 86,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.