Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 2700-5000K, Stahl 8283-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 2700-5000K, Stahl 8283-55
Artikel-Nr.:
     3517B-97173372
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8283-55
EAN/GTIN:
     4012248321430
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

LED-Tischleuchte 2700-5000K, Stahl 8283-55

Die LED-Tischleuchte Q®-NEVIO begeistert mit ihrem imposanten Design und der intelligenten Q®-Lichtsteuerung. Die überlagernden leuchtenden Ringe erschaffen eine eindrucksvolle Optik. Der Lichtaustritt erfolgt zu beiden Seiten der Ringe. Durch das CCT Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß einstellen und die Lichtfarben eines Tagesablaufes simulieren.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Montageart:
Standfuß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
22 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2880 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.