Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräunungslampe 38x417mm 2G11 36W CLEOcomNPLL 68509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96861605
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68509
EAN/GTIN:
     4034451685093

Bräunungslampe 38x417mm 2G11 36W CLEOcomNPLL 68509

PL-L-Gesichtsfeld-Lampe (U-Röhre), UVB-Anteil 1,0%, rundumstrahlend (ohne Reflektor), typische UVA-Leistung: 25,0 mW/cm², Nutzlebensdauer 800 Stunden, Länge 417 mm, kompatibel zu Cosmolux 36W CS compact. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Schwarzlichtlampe:
nein
Gesamtlänge:
417 mm
Durchmesser:
38 mm
Sockel:
2G11
Integrierter Starter:
nein
Lampenleistung:
36 W
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,94*
€ 28,60*
€ 5,95*
ab € 21,55*
€ 30,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,54*
€ 38,23*
€ 3,90*
ab € 35,01*
€ 47,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.