Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell MN2400 Micro AAA Batterie 147982


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell MN2400 Micro AAA Batterie 147982
Duracell Procell MN2400 Micro AAA Batterie 147982
Artikel-Nr.:
     3517B-96771721
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     147982
EAN/GTIN:
     5000394149199
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Duracell Procell MN2400 Micro AAA Batterie 147982

Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1222 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3202
1
€ 11,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,60*
€ 0,96*
10
€ 3,90*
ab € 0,69*
€ 1,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.