Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 12VDC 2Ah wartungsfrei AK 1033/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 12VDC 2Ah wartungsfrei AK 1033/600
Akku 12VDC 2Ah wartungsfrei AK 1033/600
Artikel-Nr.:
     3517B-96764396
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/600
EAN/GTIN:
     8021156021918
Suchbegriffe:
Akku
Akkupack
Accu

Akku 12VDC 2Ah wartungsfrei AK 1033/600

Der wartungsfreie Akku ist für den Einsatz in Außensirenen gedacht. Im Alarmfall wird die Sirene von dem Akku gespeist. Der Akku wird über die Alarmzentrale geladen. Das Gehäuse ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
35 mm
Höhe inkl. Pole:
61 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,76*
€ 44,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,08*
€ 44,66*
€ 3,90*
ab € 33,63*
€ 45,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,95*
€ 45,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.