Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-96688572 Herst.-Nr.: 1576741 EAN/GTIN: 0095969090469 |
| |
|
|  |  |
 | View Forms Upgrade Version 1.5 FVF-UG Fluke View Forms Upgrade Version 1.5 für SC-89 und SW-54 (ohne RS-232-IR-Kabel) Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | ja | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 174,95* | € 209,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,80* | € 210,51* |  |  |  | | 30 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 180,23* | € 215,58* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 180,42* | € 216,05* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 183,98* | € 220,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|