| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96655208 Herst.-Nr.: 9709216 EAN/GTIN: 3660849558710 |
|
|
| | |
| Abdeckplatte ws Centralis Uno RTS 9709216 Abdeckplatte Centralis Uno RTS weiß Produktgruppe D-SI Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Jalousie | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,59* | € 4,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,60* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|