Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 2744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugerätestecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 2744
Anbaugerätestecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 2744
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96561274
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2744
EAN/GTIN:
     4024941027441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker TE 125A 5p 400V 6h IP67 2744

Anbaugerätestecker TE geneigt
125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 125 mm, Gerätebreite: 136 mm, Gerätetiefe: 150 mm
Flanschmaß vertikal: 130 mm, Flanschmaß horizontal: 120 mm
Bohrlochabstand vertikal: 108 mm, Bohrlochabstand horizontal: 100 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 370,78*
€ 406,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,75*
€ 424,71*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 404,68*
€ 437,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 439,34*
€ 474,91*
Frei Haus
ab € 441,14*
€ 479,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,13*
€ 563,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,56*
€ 544,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,16*
€ 536,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3199
ab € 124,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.