Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2783


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96559042
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2783
EAN/GTIN:
     4024941027830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 67 2783

Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 95 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 103 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals anbaugerätestecker, anbaugeraetestecker <50v, gerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 60,33*
€ 72,41*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 67,91*
€ 72,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 62,77*
€ 75,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 75,20*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 66,15*
€ 77,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
310333
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.