Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A SDBO 2M25G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A SDBO 2M25G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A SDBO 2M25G
Artikel-Nr.:
     3517B-96553723
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1788060000
EAN/GTIN:
     4032248205509
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A SDBO 2M25G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
89,2 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,89*
€ 29,55*
€ 5,95*
ab € 22,09*
€ 29,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,18*
€ 29,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 31,39*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,55*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787960000
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.