Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96553543 Herst.-Nr.: 1787680000 EAN/GTIN: 4032248205028 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B SDBO 2M20G Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 77,2 mm | Höhe: | 79,5 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Oberteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,39* | € 16,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,54* | € 16,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,69* | € 16,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,24* | € 17,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,84* | € 18,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|