Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Gerätestecker 63A 4p 110V 4h IP67 24232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96551329
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24232
EAN/GTIN:
     4024941242325
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wand-Gerätestecker 63A 4p 110V 4h IP67 24232

Wandgerätestecker
63A 4p (3P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP67
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 2xM32 unten
Gerätefarbe: Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 259 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 174 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,84*
€ 182,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 190,16*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,41*
€ 196,88*
Frei Haus
ab € 170,31*
€ 197,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,22*
€ 205,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3183
ab € 119,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.