| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96533635 Herst.-Nr.: 09140044501 EAN/GTIN: 5713140020160 |
| |
|
| | |
| Multikontakt-Modul Stifteinsatz 09140044501 Han Multi Modul, Einzelmodul, Stift, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: 1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungskontakte: | 4 | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | ja | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 4 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 1,5 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 50 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 2,175* | € 3,015* | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 2,18* | € 3,02* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 2,1743* | € 3,0885* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 2,27946* | € 3,15946* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|