Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpanschluss Stifteinsatz 09320463001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpanschluss Stifteinsatz 09320463001
Crimpanschluss Stifteinsatz 09320463001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96533275
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320463001
EAN/GTIN:
     5713140049321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Crimpanschluss Stifteinsatz 09320463001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 46, Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
46
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
46
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,61*
€ 20,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 20,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,80*
€ 20,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,8142*
€ 21,3143*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,64771*
€ 21,65771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 046 3101
ab € 15,8344*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 196,01*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,21*
Zubehör
Harting
09330006117
ab € 201,56*
Zubehör
Harting
09 30 024 1520
ab € 7,5724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.