| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96357019 Herst.-Nr.: 102244 EAN/GTIN: 4057227022441 |
| | |
|
| | |
| LSA-Anschlussleiste 1/10 zu 10 DA 102244 LSA-Anschlussleiste 1/10 zu 10 DA mit Schraubbefestigung LSA-Anschlussleiste nach DIN 47608 Form A Bedruckung: rangierdraht- und kabelseitig 1...0 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussleiste | Anschlussart: | LSA-Plus | Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz: | nein | Mit Leistenmarkierung: | nein | Farbe: | grau | Max. Anzahl der Doppeladern (DA): | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldeleiste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,77* | € 8,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,24* | € 9,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|