Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K, DALI, schwarz MLE045074011APB/DAsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K, DALI, schwarz MLE045074011APB/DAsw
LED-Einbauleuchte 4000K, DALI, schwarz MLE045074011APB/DAsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96352979
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663307
EAN/GTIN:
     4043544723727
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 4000K, DALI, schwarz MLE045074011APB/DAsw

Linearleuchte für Einbau in Gipskarton, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse mit dezentem Rand (5 mm) aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, Schnellmontage über Spannbügel, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,71*
€ 262,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,15*
€ 263,48*
Frei Haus
ab € 216,19*
€ 265,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.