Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-Presszange 0,14-16qmm 97 53 18 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96214844
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 18 SB
EAN/GTIN:
     4003773082736
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Aderendhülsen-Presszange 0,14-16qmm 97 53 18 SB

97 53 18 SB KNIPEX Twistor16 Crimpkopf um 360 drehbar, mit 8 Rastpositionen. Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm². Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich. Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein. Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0,14..16 mm²
AWG-Bereich:
26..5
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 138,41*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 111,97*
€ 138,43*
€ 5,95*
ab € 112,02*
€ 138,49*
€ 4,70*
ab € 114,89*
€ 141,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 150,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.