Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel SPKL Hex-PlusHF10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüssel SPKL Hex-PlusHF10,0
Winkelschlüssel SPKL Hex-PlusHF10,0
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517B-96166327
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022698001
EAN/GTIN:
     4013288224460

Winkelschlüssel SPKL Hex-PlusHF10,0

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Länge langer Schenkel:
224 mm
Gesamtlänge:
224 mm
Mit Kugelkopf:
ja
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Antidiebstahlausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,10*
€ 14,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,79*
€ 16,73*
1
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 16,96*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 17,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.