Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator 116W,840m³/h,IPX4 ERR 20/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155960
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0275
EAN/GTIN:
     4012799802754
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radial-Rohrventilator 116W,840m³/h,IPX4 ERR 20/1

Besondere Eigenschaften: Effizienter Radial-Rohrventilator aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Einsetzbar für Industrie-und Wohnbauinstallationen. Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Geräuscharm und druckstark. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Für direkten Einbau zwischen Rohrleitungen, je nach Einbaulage für Be- oder Entlüftung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
840 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Länge:
230 mm
Durchmesser des Gehäuses:
370 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,27*
€ 213,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 213,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,28*
€ 215,29*
Frei Haus
ab € 182,82*
€ 220,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,04*
€ 232,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,01*
€ 246,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0354
ab € 87,48*
Zubehör
Maico
0151.0355
ab € 107,58*
Zubehör
Maico
0093.0006
ab € 70,64*
Zubehör
Maico
0092.0112
ab € 19,37*
Zubehör
Maico
0082.0103
ab € 422,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 107,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 96,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0825
ab € 295,95*
Zubehör
Maico
0092.0604
ab € 133,01*
Zubehör
Maico
0092.0597
ab € 96,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.