Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 400 DRH 40-12 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96155258
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0148
EAN/GTIN:
     4012799821489
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer

Elektro-Lufterhitzer Wechselstrom DN 400 DRH 40-12 R

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit integriertem Temperaturregler. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl. Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P im Lieferumfang enthalten. Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Zur Vorbeugung Luftfilter TFE installieren. Empfohlenes Zubehör: Luftstromwächter LW 9 und Luftfilter TFE.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
400 mm
Nennhöhe Kanal:
481 mm
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Länge:
375 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
481 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.055,13*
€ 2.250,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.077,40*
€ 2.288,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.086,10*
€ 2.291,00*
Frei Haus
ab € 2.100,53*
€ 2.312,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.149,15*
€ 2.364,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.291,00*
€ 2.726,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,45*
€ 2.688,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,20*
€ 2.575,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,15*
€ 2.518,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.086,10*
€ 2.482,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.