Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wechselstrom DN200 EZQ 20/4 E Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96153385
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0217
EAN/GTIN:
     4012799832171
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Wechselstrom DN200 EZQ 20/4 E Ex t

Produktausführung: Wechselstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex II 2D Ex h IIIB T200°C Db. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..230 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
45 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
440 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
345 mm
Kanalhöhe:
345 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 814,79*
€ 952,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 833,14*
€ 969,18*
Frei Haus
ab € 839,45*
€ 978,20*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 861,25*
€ 999,46*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 973,58*
€ 1.116,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,18*
€ 1.153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,56*
€ 1.126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,66*
€ 1.076,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,07*
€ 1.041,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,14*
€ 991,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0101
ab € 116,27*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0547
ab € 73,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.