Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Drehstrom 5460cbm/h DZQ 35/2 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96153230
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0209
EAN/GTIN:
     4012799832096
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Wandventilator Drehstrom 5460cbm/h DZQ 35/2 B Ex t

Produktausführung: Drehstrommotor, Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Besondere Eigenschaften: Axial-Wandventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Für alle Stäube der Ex-Gruppe IIIA und IIIB qualifiziert.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
580 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5460 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
525 mm
Kanalhöhe:
525 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.682,13*
€ 1.869,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.680,14*
€ 1.870,47*
Frei Haus
ab € 1.696,92*
€ 1.887,44*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.906,42*
€ 2.100,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,51*
€ 2.224,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.844,68*
€ 2.195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,98*
€ 2.097,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,52*
€ 2.043,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,13*
€ 2.001,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0992
ab € 110,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.